132,97 €/ Unitéhors TVA
160,89 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 64 kN |
Charge statique | 44 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 0.965 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
128,85 €/ Unitéhors TVA
155,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026