128,85 €/ Unitéhors TVA
155,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 67 kN |
Charge statique | 48.5 kN |
Poids | 0.969 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
132,97 €/ Unitéhors TVA
160,89 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026