Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3308 ATN9

  • ERIKS:23757037
  • Fabricant:7316577302342
Image 1
Ajouter à la liste

132,97 €/ Unitéhors TVA

160,89 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
44 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.965 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

128,85 €/ Unitéhors TVA

155,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026