Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3308-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668711
  • Fabricant:4012802410969
Image 1
Ajouter à la liste

128,85 €/ Unitéhors TVA

155,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
67 kN
Charge statique
48.5 kN
Vitesse de référence
7 rpm
Vitesse limite
8 rpm
Poids
0.969 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

132,97 €/ Unitéhors TVA

160,89 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026