90,60 €/ Unitéhors TVA
109,63 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 42.5 kN |
Charge statique | 30 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Poids | 0.534 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
87,20 €/ Unitéhors TVA
105,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026