Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3306-BD-XL-TVH

  • ERIKS:12624624
  • Fabricant:4012802478082
Image 1
Ajouter à la liste

87,20 €/ Unitéhors TVA

105,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
29.5 kN
Poids
0.543 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

90,60 €/ Unitéhors TVA

109,63 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026