75,64 €/ Unitéhors TVA
91,52 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 32 kN |
Charge statique | 20.4 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Poids | 0.344 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
72,67 €/ Unitéhors TVA
87,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026