Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3305-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668703
  • Fabricant:4012802474824
Image 1
Ajouter à la liste

72,67 €/ Unitéhors TVA

87,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
31.5 kN
Charge statique
21 kN
Vitesse de référence
9.4 rpm
Vitesse limite
12.4 rpm
Poids
0.352 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

75,64 €/ Unitéhors TVA

91,52 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026