136,13 €/ Unitéhors TVA
164,72 €TVA incluse
295 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 33.3 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 60 kN |
Charge statique | 47.5 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 0.933 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
124,87 €/ Unitéhors TVA
151,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026