Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3211-BD-XL-TVH

  • ERIKS:12624594
  • Fabricant:4012802405354
Image 1
Ajouter à la liste

124,87 €/ Unitéhors TVA

151,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
51 kN
Poids
0.94 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

136,13 €/ Unitéhors TVA

164,72 €TVA incluse

295 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026