Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3210 ATN9/C3

  • ERIKS:23756858
  • Fabricant:7316577045218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

111,89 €/ Unitéhors TVA

135,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.667 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

102,16 €/ Unitéhors TVA

123,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026