Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3210-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624590
  • Fabricant:4012802411126
Image 1
Ajouter à la liste

102,16 €/ Unitéhors TVA

123,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
44 kN
Poids
0.672 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

111,89 €/ Unitéhors TVA

135,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026