Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3208 ATN9

  • ERIKS:23756841
  • Fabricant:7316577046093
Image 1
Ajouter à la liste

89,21 €/ Unitéhors TVA

107,94 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
47.5 kN
Charge statique
34 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.581 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

81,86 €/ Unitéhors TVA

99,05 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026