81,86 €/ Unitéhors TVA
99,05 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 51 kN |
Charge statique | 38 kN |
Vitesse de référence | 9.1 rpm |
Vitesse limite | 8.9 rpm |
Poids | 0.591 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
89,21 €/ Unitéhors TVA
107,94 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026