Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3206 ATN9/C3

  • ERIKS:23756823
  • Fabricant:7316577039743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,91 €/ Unitéhors TVA

71,28 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
20.4 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.278 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

68,28 €/ Unitéhors TVA

82,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026