68,28 €/ Unitéhors TVA
82,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 23.8 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 31 kN |
Charge statique | 22.2 kN |
Poids | 0.293 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
58,91 €/ Unitéhors TVA
71,28 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026