58,91 €/ Unitéhors TVA
71,28 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 23.8 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 30 kN |
Charge statique | 20.4 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.278 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
54,12 €/ Unitéhors TVA
65,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026