Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3206-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668675
  • Fabricant:4012802474497
Image 1
Ajouter à la liste

54,12 €/ Unitéhors TVA

65,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
22.2 kN
Vitesse de référence
11.1 rpm
Vitesse limite
11.9 rpm
Poids
0.288 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

58,91 €/ Unitéhors TVA

71,28 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026