39,79 €/ Unitéhors TVA
48,15 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 17.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 8.8 kN |
Vitesse de référence | 19000 rpm |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Poids | 0.095 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
42,18 €/ Unitéhors TVA
51,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026