42,18 €/ Unitéhors TVA
51,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 17.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 15.5 kN |
Charge statique | 9.5 kN |
Vitesse de référence | 16.6 rpm |
Vitesse limite | 19.4 rpm |
Poids | 0.091 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
39,79 €/ Unitéhors TVA
48,15 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026