Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3200 ATN9/C3

  • ERIKS:23756734
  • Fabricant:7316570150285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,97 €/ Unitéhors TVA

44,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
7.61 kN
Charge statique
4.3 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
24000 rpm
Poids
0.051 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

39,66 €/ Unitéhors TVA

47,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026