Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3200-BB-TVH-C3

  • ERIKS:12624557
  • Fabricant:4026677938602
Image 1
Ajouter à la liste

39,66 €/ Unitéhors TVA

47,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
7.8 kN
Charge statique
4.45 kN
Poids
0.049 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

36,97 €/ Unitéhors TVA

44,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026