1 136,65 €/ Unitéhors TVA
1 375,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 73 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 208 kN |
Charge statique | 180 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 8.544 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
943,07 €/ Unitéhors TVA
1 141,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026