Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3318-C3

  • ERIKS:11832301
  • Fabricant:4012801011549
Image 1
Ajouter à la liste

943,07 €/ Unitéhors TVA

1 141,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
73 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Acier
Charge dynamique
260 kN
Charge statique
295 kN
Vitesse de référence
3.35 rpm
Vitesse limite
3.65 rpm
Poids
9.14 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 136,65 €/ Unitéhors TVA

1 375,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026