Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3316 A/C3

  • ERIKS:23757117
  • Fabricant:7316570438260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

708,05 €/ Unitéhors TVA

856,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
68.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
193 kN
Charge statique
156 kN
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
6.269 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

660,58 €/ Unitéhors TVA

799,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026