Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3316-C3

  • ERIKS:12624646
  • Fabricant:4012801271318
Image 1
Ajouter à la liste

660,58 €/ Unitéhors TVA

799,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
68.3 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Acier
Charge dynamique
208 kN
Charge statique
226 kN
Poids
6.785 kg
Avec joint d'étenchéité
Non