626,97 €/ Unitéhors TVA
758,63 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 68.3 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 176 kN |
Charge statique | 140 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 5.332 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
564,94 €/ Unitéhors TVA
683,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026