Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3315-C3

  • ERIKS:12624645
  • Fabricant:4012801196833
Image 1
Ajouter à la liste

564,94 €/ Unitéhors TVA

683,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
68.3 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Acier
Charge dynamique
192 kN
Charge statique
209 kN
Poids
6.16 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

626,97 €/ Unitéhors TVA

758,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026