Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3314 A/C3

  • ERIKS:23757106
  • Fabricant:7316570197754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

485,20 €/ Unitéhors TVA

587,09 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
63.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
163 kN
Charge statique
125 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
4.46 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

452,27 €/ Unitéhors TVA

547,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026