Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3314-C3

  • ERIKS:11832299
  • Fabricant:4012801271271
Image 1
Ajouter à la liste

452,27 €/ Unitéhors TVA

547,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
63.5 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Acier
Charge dynamique
167 kN
Charge statique
176 kN
Vitesse de référence
4.5 rpm
Vitesse limite
4.75 rpm
Poids
4.89 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

485,20 €/ Unitéhors TVA

587,09 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026