Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3311 A/C3

  • ERIKS:23757073
  • Fabricant:7316570404050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

261,77 €/ Unitéhors TVA

316,74 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
112 kN
Charge statique
81.5 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
2.255 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

249,86 €/ Unitéhors TVA

302,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026