Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3311-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243600
  • Fabricant:4012802671759
Image 1
Ajouter à la liste

249,86 €/ Unitéhors TVA

302,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
88 kN
Poids
2.35 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

261,77 €/ Unitéhors TVA

316,74 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026