241,67 €/ Unitéhors TVA
292,42 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 44.4 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 90 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 1.716 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
209,82 €/ Unitéhors TVA
253,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026