Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3310-BD-XL

  • ERIKS:13243587
  • Fabricant:4054366851086
Image 1
Ajouter à la liste

209,82 €/ Unitéhors TVA

253,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
93 kN
Charge statique
70 kN
Poids
1.82 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

241,67 €/ Unitéhors TVA

292,42 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026