Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3306 A

  • ERIKS:23757013
  • Fabricant:7316571185507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,10 €/ Unitéhors TVA

127,17 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
42.5 kN
Charge statique
30 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.544 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

92,39 €/ Unitéhors TVA

111,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026