92,39 €/ Unitéhors TVA
111,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 43 kN |
Charge statique | 29.5 kN |
Poids | 0.56 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
105,10 €/ Unitéhors TVA
127,17 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026