717,22 €/ Unitéhors TVA
867,84 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60.3 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 178 kN |
Charge statique | 166 kN |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Poids | 5.757 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
645,03 €/ Unitéhors TVA
780,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026