645,03 €/ Unitéhors TVA
780,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60.3 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 186 kN |
Charge statique | 235 kN |
Vitesse de référence | 4.05 rpm |
Vitesse limite | 3.75 rpm |
Poids | 5.975 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
717,22 €/ Unitéhors TVA
867,84 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026