504,20 €/ Unitéhors TVA
610,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 52.4 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 120 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 3.73 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
435,94 €/ Unitéhors TVA
527,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026