435,94 €/ Unitéhors TVA
527,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 52.4 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 143 kN |
Charge statique | 172 kN |
Poids | 4.14 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
504,20 €/ Unitéhors TVA
610,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026