Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3218 A

  • ERIKS:23756886
  • Fabricant:7316570772555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

484,82 €/ Unitéhors TVA

586,63 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
52.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
120 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
3.73 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

435,94 €/ Unitéhors TVA

527,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026