Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3218

  • ERIKS:11670297
  • Fabricant:4012801196390
Image 1
Ajouter à la liste

435,94 €/ Unitéhors TVA

527,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
52.4 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Acier
Charge dynamique
143 kN
Charge statique
172 kN
Vitesse de référence
4.55 rpm
Vitesse limite
4.35 rpm
Poids
4.14 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

484,82 €/ Unitéhors TVA

586,63 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026