Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3217 A/C3

  • ERIKS:23756885
  • Fabricant:7316570540437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

359,37 €/ Unitéhors TVA

434,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
124 kN
Charge statique
110 kN
Vitesse de référence
3600 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
3.03 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

366,99 €/ Unitéhors TVA

444,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026