366,99 €/ Unitéhors TVA
444,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 128 kN |
Charge statique | 154 kN |
Vitesse de référence | 4.7 rpm |
Vitesse limite | 4.65 rpm |
Poids | 3.32 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
359,37 €/ Unitéhors TVA
434,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026