406,98 €/ Unitéhors TVA
492,45 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 124 kN |
Charge statique | 110 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Poids | 3.03 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
366,99 €/ Unitéhors TVA
444,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026