Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3217

  • ERIKS:11670296
  • Fabricant:4012801196383
Image 1
Ajouter à la liste

366,99 €/ Unitéhors TVA

444,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Acier
Charge dynamique
128 kN
Charge statique
154 kN
Vitesse de référence
4.7 rpm
Vitesse limite
4.65 rpm
Poids
3.32 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

406,98 €/ Unitéhors TVA

492,45 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026