Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3213 A/C3

  • ERIKS:23756875
  • Fabricant:7316570067194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

232,46 €/ Unitéhors TVA

281,28 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
38.1 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
80.6 kN
Charge statique
73.5 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
1.687 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

220,95 €/ Unitéhors TVA

267,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026