Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3213-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243546
  • Fabricant:4012802671957
Image 1
Ajouter à la liste

220,95 €/ Unitéhors TVA

267,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
38.1 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
86 kN
Charge statique
77 kN
Poids
1.67 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

232,46 €/ Unitéhors TVA

281,28 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026