Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3210 A/C3

  • ERIKS:23756856
  • Fabricant:7316571557052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

117,36 €/ Unitéhors TVA

142,01 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.68 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

114,63 €/ Unitéhors TVA

138,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026