114,63 €/ Unitéhors TVA
138,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 53 kN |
Charge statique | 44 kN |
Poids | 700 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
117,36 €/ Unitéhors TVA
142,01 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026